| |
|
| Artikel-Nr.: 158-VW4426 Herst.-Nr.: 14426 EAN/GTIN: 4006533113947 |
| | |
|
| | |
| Vermop SPRINT Progressive Moppbezug zur Feucht -und Nassreinigung strukturierten Böden VERMOP® Moppbezug SPRINT PROGRESSIVE- gute Schmutzanlösung, optimales Auspressverhalten
- offene Faser
- zur Feucht -und Nassreinigung strukturierter Böden
- 40 cm und 50 cm Arbeitsbreite
Material: VW4424: 7,71% Baumwolle, 92,29% Polyester VW4426: 6,87% Baumwolle, 93,13% Polyester Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 50 | Baumwollanteil [%]: | 6.87 % | Produktart: | Moppbezug | Produktkategorie: | Bodenwischer | Farbe: | weiß | Polyesteranteil [%]: | 93.19 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vermop mikrofasermop 50 cm, microfaser tücher, microfaser-tücher weiss, VERMOP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,66* | € 9,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 6,35* | € 9,74* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,67* | € 11,19* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,67* | € 11,19* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,38* | € 13,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|