Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 07 - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 07 - orange
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 07 - orange
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 07 - orange
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 07 - orange
Artikel-Nr.:
     158-VK77542.07
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77547
EAN/GTIN:
     5705020775475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, für sämtliche Böden geeignet

Ausgewählte Version: 07 - orange



Der Vikan doppelblättrige Wasserabziher eignet sich ideal für alle Böden.

  • austauschbare Kassette

  • in kombination mit Stielen von Vikan

  • Länge: 60 cm


  • Version: 07 - orange
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
60
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
orange
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 23,10*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 23,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 24,37*
€ 8,95*
ab € 24,18*
€ 35,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.