Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Aluminiumstiel, Länge: 84 cm, Durchmesser: 2,2 cm Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 84 cm, Durchmesser: 2,2 cm Version: 01 - grün
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 84 cm, Durchmesser: 2,2 cm Version: 01 - grün
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 84 cm, Durchmesser: 2,2 cm Version: 01 - grün
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 84 cm, Durchmesser: 2,2 cm Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     158-VK29334.01
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29312
EAN/GTIN:
     5705020293320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Vikan Aluminiumstiel geeignet für sämtlichen Produkten von Vikan

Ausgewählte Version: 01 - grün



Die leichten Vikan Aluminiumstiele zeichnen sich durch ihre langlebige Beständigkeit aus.

  • mit allen Vikan Produkten kompatibel

  • Gewicht: 200 g

  • Länge: 84 cm


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
84
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün
Material:
Aluminium | Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,31*
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,31*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.