Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95668 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95668 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95668 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95668 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95668 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95668 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95668 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     158-UX95668.47
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9566847
EAN/GTIN:
     4031101752730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95668 S2 SRC grün leichter und moderner Glattlederstiefel mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 47 - Größe: 47

uvex 2 xenova Schnürstiefel S2 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, hydrophobiertes vollnarbiges Glattleder

Farbe: schwarz grün

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 47 - Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Leder
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grün
Eigenschaft:
wasserabweisend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 111,49*
€ 140,34*
€ 4,95*
ab € 111,90*
€ 140,34*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,34*
€ 167,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,72*
€ 165,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,49*
€ 155,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,65*
€ 145,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,49*
€ 132,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.