Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
Artikel-Nr.:
     158-UX95532.49
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9553249
EAN/GTIN:
     4031101745992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau leichte und moderne Sandale mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 49 - Größe: 49

uvex 2 xenova Sandale S1P SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes, modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • Durchtritthemmende und metallfreie uvex xenova® Zwischensohle

  • ESD-fähig
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • Klettverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz blau

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 49 - Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
49
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,98*
€ 79,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,10*
€ 82,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,34*
€ 82,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,30*
€ 86,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 95,38*
€ 115,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,98*
€ 138,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,68*
€ 137,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,84*
€ 131,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,51*
€ 125,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,38*
€ 113,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528149
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528249
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9528349
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9534749
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534849
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534949
ab € 11,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.