Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     158-UX95532.44
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9553244
EAN/GTIN:
     4031101745947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau leichte und moderne Sandale mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

uvex 2 xenova Sandale S1P SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes, modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • Durchtritthemmende und metallfreie uvex xenova® Zwischensohle

  • ESD-fähig
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • Klettverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz blau

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, uvex sicherheitssandale gr. 44 w11, sandalen, uvex sandale, UVEX
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 62,99*
€ 79,03*
4 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,95*
ab € 63,44*
€ 79,04*
2 Tage
8
pro Paar
€ 4,79*
ab € 64,77*
€ 80,78*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 65,22*
€ 81,46*
Lager 158
pro Paar
€ 4,95*
ab € 95,54*
€ 115,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,47*
€ 137,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,17*
€ 137,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,31*
€ 130,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,85*
€ 123,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,54*
€ 113,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 47,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528144
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9528244
ab € 12,74*
Zubehör
uvex
9528344
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534744
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534844
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9534944
ab € 11,06*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.