Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95078 S2 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95078 S2 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95078 S2 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95078 S2 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95078 S2 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95078 S2 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95078 S2 SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     158-UX95079.39
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9507839
EAN/GTIN:
     4031101753850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 2 xenova Sicherheitsschnürstiefel 95078 S2 SRC rot leichter und moderner Glattlederstiefel mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

uvex 2 xenova Schnürstiefel S2 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, hydrophobiertes vollnarbiges Glattleder

Farbe: schwarz rot

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Schuhweite:
12
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Leder
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
wasserabweisend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,37*
€ 98,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 130,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 111,06*
€ 140,49*
€ 4,95*
ab € 111,32*
€ 140,49*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,49*
€ 167,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,98*
€ 163,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,17*
€ 152,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,11*
€ 145,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,06*
€ 132,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528139
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528239
ab € 12,75*
Zubehör
uvex
9528339
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9534739
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534839
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534939
ab € 11,45*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599545
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599916
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.