Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68488 S1 SRC orange schwarz , Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68488 S1 SRC orange schwarz , Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68488 S1 SRC orange schwarz , Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68488 S1 SRC orange schwarz , Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68488 S1 SRC orange schwarz , Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68488 S1 SRC orange schwarz , Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68488 S1 SRC orange schwarz , Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     158-UX68488.38
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6848838
EAN/GTIN:
     4031101806754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68488 S1 SRC orange schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

uvex 1 G2 Sandale S1 ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • Klettverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz orange

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

 


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | orange
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 77,76*
€ 98,73*
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 98,74*
1 Tag
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 80,85*
€ 98,79*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,07*
€ 99,55*
Lager 158
pro Paar
€ 4,95*
ab € 118,17*
€ 144,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,14*
€ 171,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,93*
€ 170,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,21*
€ 162,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,63*
€ 151,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,17*
€ 140,62
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9490738
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9490838
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490938
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528738
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528838
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528938
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.