Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68478 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68478 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68478 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68478 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68478 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68478 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68478 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
Artikel-Nr.:
     158-UX68478.35
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6847835
EAN/GTIN:
     4031101806365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 1 G2 gelochter Sicherheitsschnürstiefel 68478 S1 SRC orange schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 35 - Größe: 35

uvex 1 G2 gelochter Schnürstiefel S1 ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz orange

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 35 - Größe: 35
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
35
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | orange
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 103,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,63*
€ 104,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,06*
€ 106,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,41*
€ 108,87*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 122,80*
€ 148,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,26*
€ 176,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,50*
€ 174,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,73*
€ 162,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,29*
€ 157,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,80*
€ 146,13
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 61,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9490735
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9490835
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490935
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9528735
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528835
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528935
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,16*
Zubehör
uvex
9599913
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.