Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 50 - Größe: 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 50 - Größe: 50
Artikel-Nr.:
     158-UX68428.50
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6842850
EAN/GTIN:
     4031101832135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 50 - Größe: 50

uvex 1 G2 Sandale S1 ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • Klettverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

 


  • Version: 50 - Größe: 50
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
50
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 102,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,56*
€ 102,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,18*
€ 104,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,99*
€ 106,27*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 119,83*
€ 147,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,34*
€ 175,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,96*
€ 172,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,62*
€ 166,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,21*
€ 152,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,83*
€ 142,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528750
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528850
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528950
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.