Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     158-UX68428.46
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6842846
EAN/GTIN:
     4031101832098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68428 S1 SRC gelb, schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

uvex 1 G2 Sandale S1 ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • Klettverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

 


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,92*
€ 101,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,53*
€ 101,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,30*
€ 104,28*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 85,51*
€ 106,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 119,97*
€ 147,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,15*
€ 175,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,77*
€ 172,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,43*
€ 165,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,03*
€ 152,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,97*
€ 142,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9490746
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9490846
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490946
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9528746
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528846
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528946
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.