Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68362 S1P SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68362 S1P SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68362 S1P SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68362 S1P SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68362 S1P SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68362 S1P SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68362 S1P SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     158-UX68362.37
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6836237
EAN/GTIN:
     4031101831527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 Sicherheitssandale 68362 S1P SRC rot schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37

uvex 1 G2 Sandale S1P ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • metallfreie Durchtritthemmung

  • Klettverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz rot

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

 


  • Version: 37 - Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 102,49*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 102,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,66*
€ 103,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,43*
€ 105,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 122,39*
€ 149,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,46*
€ 177,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,95*
€ 167,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,82*
€ 154,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,39*
€ 145,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 61,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,00*
Zubehör
uvex
9490737
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9490837
ab € 9,66*
Zubehör
uvex
9490937
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528737
ab € 10,56*
Zubehör
uvex
9528837
ab € 10,60*
Zubehör
uvex
9528937
ab € 10,60*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.