Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER Pfefferspray mit UV Markierung, balistischer Strahl,Sprühweite ca. 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALTHER Pfefferspray mit UV Markierung, balistischer Strahl,Sprühweite ca. 5 m
WALTHER Pfefferspray mit UV Markierung, balistischer Strahl,Sprühweite ca. 5 m
WALTHER Pfefferspray mit UV Markierung, balistischer Strahl,Sprühweite ca. 5 m
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-UW1064
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     2.2014
EAN/GTIN:
     4000844430755
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CS-Reizgas
Pfefferspray
Reizspray
pfefferspray
WALTHER ProSecur Pfefferspray 53 ml mit UV Markierung, ballistischer Strahl
WALTHER PROSECUR Pfefferspray zur Tierabwehr

Eine akute Gefahrensituation tritt immer unerwartet auf. Ob beim Joggen, einem Spaziergang oder auf dem Weg zur Arbeit: Jeder kann sich plötzlich einer solchen Bedrohung, wie z. B. dem Angriff eines aggressiven Hundes, gegenübersehen.

Dabei spielen nicht nur die effektive, schnelle Gefahrenabwehr und die deeskalierende Wirkung dieses Abwehrmittels eine große Rolle, sondern auch die Diskretion.

  • Behördenqualität
  • gesetzlich maximal zulässigen Konzentration
  • beste Ventiltechnik
  • Inhalt: 10% OC
  • zur Tierabwehr

Die ProSecur-Sprays enthalten unsichtbare Nano-Partikel mit einem, nur unter ultraviolettem Licht (UV) sichtbaren, Farbstoff. Dieser ist bis zu zwei Wochen mit einer simplen UV-Lampe nachweisbar.

Ist Pfefferspray in Deutschland erlaubt?

Ja, in Deutschland ist der Erwerb und Besitz von Pfeffersprays erlaubt und fällt nicht unter das Waffengesetz, solange die Kennzeichnung als auch der Bereithaltegrund der Tierabwehr gilt.

Die bei uns vertriebenen Pfeffersprays sind daher ausschließlich zur Tierabwehr geeignet und verfügen über eine entsprechende Kennzeichnung am Produkt.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
53
Produktart:
Pfefferspray
Produktkategorie:
Personenschutz
Ausstattung:
UV-Markierung
Strahl:
ballistisch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Walther
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 23,08*
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 23,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.