Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Stempelkissen, max. Stempelgröße: 15,0x 8,5 cm Version: 4 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat Stempelkissen, max. Stempelgröße: 15,0x 8,5 cm Version: 4 - grün
Trodat Stempelkissen, max. Stempelgröße: 15,0x 8,5 cm Version: 4 - grün
Artikel-Nr.:
     158-TW9053M.4
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     151846
EAN/GTIN:
     190084518468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Trodat Stempelkissen mit Metalldeckel geeignet für alle gängigen Handstempel

Ausgewählte Version: 4 - grün

trodat® Ersatzkissen Printy

trodat® Handstempelkissen mit Metalldeckel

Trodat Handstempelkissen mit hochwertigem Metalldeckel ist eine weitere Linie von der bisherigen Classic Handstempel mit Kunstoff– sie geben ebefalls exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so, den perfekten Abdruck.

Die Farben sind dokumentenecht und langlebig und garantieren somit jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke!

  • Perfekter Abdruck: Mit der Verwendung von Trodat Stempelkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige, saubere und dokumentenechte Abdrucke liefern.
  • Sparsam: Trodat Handstempelkissen sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus – Ihr Stempel ist lange einwandfrei verwendbar.

  • Version: 4 - grün
  • Größe (BxH): 16,0 x 9,0 cm, mit max. Stempelgröße: 15,0x 8,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 13,64*
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 13,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.