| |
|
| Artikel-Nr.: 158-TW9053M.3 Herst.-Nr.: 151845 EAN/GTIN: 190084518451 |
| | |
|
| | |
| Trodat Stempelkissen mit Metalldeckel geeignet für alle gängigen Handstempel Ausgewählte Version: 3 - blautrodat® Ersatzkissen Printytrodat® Handstempelkissen mit Metalldeckel Trodat Handstempelkissen mit hochwertigem Metalldeckel ist eine weitere Linie von der bisherigen Classic Handstempel mit Kunstoff– sie geben ebefalls exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so, den perfekten Abdruck. Die Farben sind dokumentenecht und langlebig und garantieren somit jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke! - Perfekter Abdruck: Mit der Verwendung von Trodat Stempelkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige, saubere und dokumentenechte Abdrucke liefern.
- Sparsam: Trodat Handstempelkissen sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus – Ihr Stempel ist lange einwandfrei verwendbar.
- Version: 3 - blau
- Größe (BxH): 16,0 x 9,0 cm, mit max. Stempelgröße: 15,0x 8,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, trodat stempelfarbe blau, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe, Trodat |
| | |
| |