Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-TW9052M.3 Herst.-Nr.: 151802 EAN/GTIN: 190084518024 |
| | |
|
| | |
| Trodat Stempelkissen mit Metalldeckel geeignet für alle gängigen Handstempel Ausgewählte Version: 3 - blautrodat® Ersatzkissen Printytrodat® Handstempelkissen mit Metalldeckel Trodat Handstempelkissen mit hochwertigem Metalldeckel ist eine weitere Linie von der bisherigen Classic Handstempel mit Kunstoff– sie geben ebefalls exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so, den perfekten Abdruck. Die Farben sind dokumentenecht und langlebig und garantieren somit jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke! - Perfekter Abdruck: Mit der Verwendung von Trodat Stempelkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige, saubere und dokumentenechte Abdrucke liefern.
- Sparsam: Trodat Handstempelkissen sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus – Ihr Stempel ist lange einwandfrei verwendbar.
- Version: 3 - blau
- Größe (BxH): 11,0 x 7,0 cm, mit max. Stempelgröße 10,0 x 6,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, trodat stempelkissen blau 110 x 70 mm, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe, Trodat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,73* | € 8,21* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,10* | € 8,31* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 8,31* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 6,38* | € 9,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|