Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Professional 5430 Datumstempel mit max. Abdruckfläche: 41x24 mm, Gehäusefarbe: grau/schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Trodat Professional 5430 Datumstempel mit max. Abdruckfläche: 41x24 mm, Gehäusefarbe: grau/schwarz
Trodat Professional 5430 Datumstempel mit max. Abdruckfläche: 41x24 mm, Gehäusefarbe: grau/schwarz
Trodat Professional 5430 Datumstempel mit max. Abdruckfläche: 41x24 mm, Gehäusefarbe: grau/schwarz
Trodat Professional 5430 Datumstempel mit max. Abdruckfläche: 41x24 mm, Gehäusefarbe: grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     158-TW5430PG
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     TW5430PG
EAN/GTIN:
     4044589378378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
Trodat Professional 5430 Datumstempel mit individuellem Text Stempel mit Datum und Wunschtext
Individuelle Datumsstempel

Bei dieser Stempelbestellung erhalten Sie das Stempelgerät und einen Gutschein für Ihre persönliche Textplatte.

Diesen können Sie über das Internet setzen und abschicken.

Ihre fertige Textplatte erhalten Sie innerhalb von 3 - 5 Tagen zurück.

Sie brauchen diese dann nur noch auf die selbstklebende Stempelfläche zu drücken und Ihr Stempel ist einsatzbereit.


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
41
Abdruckhöhe [mm]:
24
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Datumsstempel | Stativstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | individualisierbar
Farbe Abdruck:
schwarz
Farbe Gehäuse:
Edelstahl | schwarz
Freitextzeilen:
2
Stempelabdruck:
Datum mit individuellem Text
Material:
Kunststoff
Abdruckmaß [mm]:
41 x 24
Weitere Suchbegriffe: Datumsstempel, Datumstempel, datumstempel trodat, datumsstempel, Trodat Professional 5430 Datumstempel mit Textplatte, 4 mm Schrifthöhe mit Text, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 30,93*
€ 42,49*
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 42,49*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,49*
€ 50,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,02*
€ 50,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,86*
€ 48,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,07*
€ 46,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,88*
€ 45,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,93*
€ 36,81
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.