Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printy 4912 mit max. Abdruckfläche: 47x18 mm, Gehäusefarbe: schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Printy 4912 mit max. Abdruckfläche: 47x18 mm, Gehäusefarbe: schwarz
Printy 4912 mit max. Abdruckfläche: 47x18 mm, Gehäusefarbe: schwarz
Printy 4912 mit max. Abdruckfläche: 47x18 mm, Gehäusefarbe: schwarz
Printy 4912 mit max. Abdruckfläche: 47x18 mm, Gehäusefarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     158-TW4912PG
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     TW4912PG
EAN/GTIN:
     4044589378309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat Printy 4912 mit individueller Textplatte Stempel mit Wunschtext und Logo
Individuelle Textstempel

Bei dieser Stempelbestellung erhalten Sie das Stempelgerät und einen Gutschein für Ihre persönliche Textplatte.

Diesen können Sie über das Internet setzen und abschicken.

Ihre fertige Textplatte erhalten Sie innerhalb von 3 - 5 Tagen zurück.

Sie brauchen diese dann nur noch auf die selbstklebende Stempelfläche zu drücken und Ihr Stempel ist einsatzbereit.

 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
47
Abdruckhöhe [mm]:
18
Produktart:
Textstempel
Produktkategorie:
Stempel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | individualisierbar
Farbe Abdruck:
schwarz
Farbe Gehäuse:
schwarz
Freitextzeilen:
4
Stempelabdruck:
Individueller Text
Material:
Kunststoff
Abdruckmaß [mm]:
47 x 18
Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, plattenstempel trodat, plattenstempel, Printy mit Textplatte 4912, schwarz, max. Abdruckmaß 47 x 18 mm / 4 Zeilen, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 26,12*
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 26,12*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,12*
€ 31,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,19*
€ 29,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,33*
€ 28,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,34*
€ 27,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,74*
€ 27,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,15*
€ 21,60
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.