Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 1030 Datumstempel9 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 44x9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 1030 Datumstempel9 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 44x9 mm
Classic 1030 Datumstempel9 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 44x9 mm
Classic 1030 Datumstempel9 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 44x9 mm
Classic 1030 Datumstempel9 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 44x9 mm
Artikel-Nr.:
     158-TW1030
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54253
EAN/GTIN:
     092399542537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datum-Stempel
Datums-Stempel
Datumsstempel
Datumstempel
Trodat Classic 1030 Datumstempel 9,0 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstaben
Trodat Classic Datumsstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

  • Der Klassiker des Stempelns
  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
44
Abdruckhöhe [mm]:
9
Schrifthöhe [mm]:
9
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatszahl
Stempelabdruck:
Datum
Material:
Stahl
Abdruckmaß [mm]:
44 x 9
Weitere Suchbegriffe: trodat datumsstempel, datum stempel, Classic 1030 Datumstempel, 9 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstaben, max. Abdruckmaß, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 20,49*
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 20,49*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.