Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Steh- und Sitzhilfe Sitness H1, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Kunststoff Version: 04 - Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Steh- und Sitzhilfe Sitness H1, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Kunststoff Version: 04 - Farbe: rot
Topstar Steh- und Sitzhilfe Sitness H1, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Kunststoff Version: 04 - Farbe: rot
Topstar Steh- und Sitzhilfe Sitness H1, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Kunststoff Version: 04 - Farbe: rot
Topstar Steh- und Sitzhilfe Sitness H1, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Kunststoff Version: 04 - Farbe: rot
Topstar Steh- und Sitzhilfe Sitness H1, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Kunststoff Version: 04 - Farbe: rot
Topstar Steh- und Sitzhilfe Sitness H1, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Kunststoff Version: 04 - Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     158-TS5155.04
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SH306CV1
EAN/GTIN:
     4014296770482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Sitz-Stehstuhl
Topstar Steh- und Sitzhilfe Sitness H1 für bewegliches und aktiv dynamisches Sitzen bzw. Stehen

Ausgewählte Version: 04 - Farbe: rot

Topstar® Steh- und Sitzhilfe SITNESS H1

Sitz- und Stehhilfe für beweglisches und aktiv dynamisches Sitzen / stehen.

  • mehr Bewegung am Arbeitsplatz
  • wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
  • viele Einsatzmöglichkeiten in Büro, Kinderzimmer oder Küche...
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • mit schwarz lackierter Gasfeder
  • einzel segmentierte Sohle aus TPU
  • optimale Anpassung der Sohle an dem Untergrund
  • extrem dynamisch und standsicher

Sitzhöhe: 57 - 77 cm

Sitzbreite: 35 cm

Sitztiefe: 35 cm

Standfuß Durchmesser: 35 cm

Max. Nutzergröße: 1,92 m

Max. Nutzergewicht: 110 kg


  • Version: 04 - Farbe: rot
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
6,9
Produktart:
Bürohocker
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
rot
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
TPU Sohle
Material:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,67*
€ 128,62*
21 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,67*
€ 128,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,37*
€ 132,44*
€ 4,95*
ab € 114,03*
€ 138,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 114,38*
€ 138,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
SH306 CV6
ab € 101,75*
Ähnlich
Topstar
SH303 CV3
ab € 101,37*
Ähnlich
Topstar
SH300 CV0
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.