Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürohocker Sitness Bob, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Aluminium poliert Version: 03 - Farbe: violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürohocker Sitness Bob, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Aluminium poliert Version: 03 - Farbe: violett
Topstar Bürohocker Sitness Bob, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Aluminium poliert Version: 03 - Farbe: violett
Topstar Bürohocker Sitness Bob, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Aluminium poliert Version: 03 - Farbe: violett
Topstar Bürohocker Sitness Bob, Bezug: Stoffbezug, Fuß: Aluminium poliert Version: 03 - Farbe: violett
Artikel-Nr.:
     158-TS5150.03
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU49BR7
EAN/GTIN:
     4014296339191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
topstar bürohocker
Topstar Bürohocker Sitness Bob patentierter Fitness-Hocker für ergonomisches bewegliches Sitzen

Ausgewählte Version: 03 - Farbe: violett

Topstar® SITNESS BOB

Patentierter Fitnesshocker für ergonomisches und beqegliches Sitzen.

  • beugt Rückenprobleme vor
  • viele Einsatzmöglichkeiten in Büro, Kinderzimmer oder Küche...
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Ringauslösehebel unter dem Sitz
  • bewegliches Reifenelement sorgt für horizontalen Schwingeffekt
  • Designstandfuß aus Aluminium

Sitzhöhe: 44-57 cm

Durchmesser: 38,5 cm

Standfuß: poliertes Aluminium

Max. Nutzergröße: 1,92 m

Max. Nutergewicht: 110 kg


  • Version: 03 - Farbe: violett
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
7,2
Produktart:
Bürohocker
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz | blau | violett | grün
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Gummireifen
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, TOPSTAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 99,91*
€ 125,78*
€ 4,95*
ab € 99,91*
€ 125,78*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.