Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 02 - gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 02 - gelb
Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 02 - gelb
Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 02 - gelb
Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 02 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-TK0090.02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5111.04.060
EAN/GTIN:
     4044589413451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: L-Stück, PVC selbstklebend, sofort befahrbar

Ausgewählte Version: 02 - gelb

Lagerplatzkennzeichnung L-Stück

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.

  • verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • leichte Reinigung
  • sofort befahrbar
  • Gesamtstärke: 0,5 mm
  • Abdeckmaterial: Papier gelb
  • Kleber: Acrylat
  • Farben: blau, gelb, rot, grün, weiß
  • 1 VE = 25 Stück

  • Version: 02 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
20
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
L-Stück
Material:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 35,45*
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 35,45*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,33*
€ 36,70*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,59*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,38*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,27*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.