Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Stahlblech, Aluminumdeckel, 24 l, Durchm. 29,5 x H 37 cm Version: 6 - graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Stahlblech, Aluminumdeckel, 24 l, Durchm. 29,5 x H 37 cm Version: 6 - graphit
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Stahlblech, Aluminumdeckel, 24 l, Durchm. 29,5 x H 37 cm Version: 6 - graphit
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Stahlblech, Aluminumdeckel, 24 l, Durchm. 29,5 x H 37 cm Version: 6 - graphit
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Stahlblech, Aluminumdeckel, 24 l, Durchm. 29,5 x H 37 cm Version: 6 - graphit
Artikel-Nr.:
     158-TH3705.6
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370313
EAN/GTIN:
     4260058015234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, mit Wandhalterung und Dreikantschloß

Ausgewählte Version: 6 - graphit

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich
  • mit Wandhalterung und Dreikantschloss
  • einfache Entleerung durch Kippmechanismus

  • Version: 6 - graphit
  • Größe Durchm. 29,5 x H 37,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,5
Höhe [cm]:
37,0
Tiefe [cm]:
29,5
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
graphit
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 145,03*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 145,66*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 141,95*
€ 185,95*
€ 4,95*
ab € 142,47*
€ 185,95*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 163,27*
€ 213,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 69,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.