Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 60 ltr.,weiß, rot,blau,lichtgr.,neusil.,graphit,schwarz Version: 6 - graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 60 ltr.,weiß, rot,blau,lichtgr.,neusil.,graphit,schwarz Version: 6 - graphit
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 60 ltr.,weiß, rot,blau,lichtgr.,neusil.,graphit,schwarz Version: 6 - graphit
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 60 ltr.,weiß, rot,blau,lichtgr.,neusil.,graphit,schwarz Version: 6 - graphit
Artikel-Nr.:
     158-TH3703.6
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370039 - graphit
EAN/GTIN:
     4260058013629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, spezieller Stahl-Löschkopf

Ausgewählte Version: 6 - graphit

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich

  • Version: 6 - graphit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,2
Höhe [cm]:
63,0
Tiefe [cm]:
39,2
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
graphit
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 126,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 95,69*
€ 126,72*
€ 4,95*
ab € 95,69*
€ 126,72*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 133,46*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
46920
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.