Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 60 ltr.,weiß, rot,blau,lichtgr.,neusil.,graphit,schwarz Version: 5 - neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 60 ltr.,weiß, rot,blau,lichtgr.,neusil.,graphit,schwarz Version: 5 - neusilber
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 60 ltr.,weiß, rot,blau,lichtgr.,neusil.,graphit,schwarz Version: 5 - neusilber
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 60 ltr.,weiß, rot,blau,lichtgr.,neusil.,graphit,schwarz Version: 5 - neusilber
Artikel-Nr.:
     158-TH3703.5
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370046
EAN/GTIN:
     4260058014237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, spezieller Stahl-Löschkopf

Ausgewählte Version: 5 - neusilber

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich

  • Version: 5 - neusilber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,20
Höhe [cm]:
63,0
Tiefe [cm]:
39,2
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 127,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 96,01*
€ 128,27*
€ 4,95*
ab € 96,01*
€ 128,27*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
46920
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.