Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 13,2 x 10,0 x 30,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 13,2 x 10,0 x 30,0 cm
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 13,2 x 10,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-TF3007
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     3015-1
EAN/GTIN:
     6416763036202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Treston Polystorol Kleinteilekasten Schublade stapelbar, gewellter Boden erleichtert das Greifen
TRESTON® Schubladen

Diese hochwertigen Schubladen sorgen für Ordnung im Verkaufsraum oder in der Fertigung. Die klaren Farben, die Transparenz der Schubladen und die großen Etiketten gewährleisten optimale Übersichtlichkeit.

  • bei gleicher Breite stapelbar

Materialien:

  • Glasklare Schubladen: glasklares Polystyrol, temperaturbeständig zwischen -40°C und +65°C.
  • Farbige Schubladen: farbiges Polypropylen, temperaturbeständig zwischen -20°C und +80°C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

Farben:

  • glasklar
  • grau (RAL 7016)
  • rot (RAL 3020) und blau (RAL 5015)

Zubehör: Zwischenwände (quer), 1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,20
Höhe [cm]:
10,0
Innenbreite [cm]:
11
Innenhöhe [cm]:
9
Innentiefe [cm]:
25,7
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Schublade
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe Schubladen:
transparent
Material:
Polystyrol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 186,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 162,02*
€ 190,92*
€ 4,95*
ab € 157,21*
€ 190,92*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 168,95*
€ 197,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,92*
€ 227,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,59*
€ 226,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,49*
€ 221,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,23*
€ 216,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,02*
€ 192,80
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 5,40067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
3015-3
ab € 152,96*
Zubehör
Treston
3015-5
ab € 152,42*
Zubehör
Treston
3015-6
ab € 153,01*
Zubehör
Treston
D-15
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.