Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin mit 16 Schubladen à 9,2 x 8,2 x 40,0 cm inkl. Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRESTON Schubladenmagazin mit 16 Schubladen à 9,2 x 8,2 x 40,0 cm inkl. Etiketten
TRESTON Schubladenmagazin mit 16 Schubladen à 9,2 x 8,2 x 40,0 cm inkl. Etiketten
Artikel-Nr.:
     158-TF2007
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1640-1
EAN/GTIN:
     6416763039708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Treston Kleinteilemagazin grauer Metallrahmen, Schubladenfarben: glasklar
TRESTON® Schubladenmagazine

Schubladenmagazine sind die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für flexible, raum- und kostensparende Kleinteilelager.

  • die Magazine haben einen grauen Metallrahmen und Schubladen mit Etiketten und Ausziehsicherungen
  • in zwei Tiefen erhältlich: 30,0 und 40,0 cm
  • Schubladenfarben: glasklar, grau, rot und blau

Schubladengröße (B x H x T in cm):

  • (A) 18,6 x 8,2 x 30,0
  • (B) 9,2 x 8,2 x 30,0
  • (C) 18,6 x 8,2 x 40,0
  • (D) 9,2 x 8,2 x 40,0

Zubehör: Zwischenwände (quer), 1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
39,5
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Kleinteilmagazin
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe:
grau
Anzahl Schubladen:
16
Farbe Schubladen:
transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 135,13*
€ 159,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 135,29*
€ 160,40*
€ 4,95*
ab € 135,92*
€ 160,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,56*
€ 170,41*
€ 4,95*
ab € 146,13*
€ 171,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.