Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Kleinteilemagazin mit 60 Einzelschubladen, Rahmengröße (BxHxT): 31,0 x 55,0 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRESTON Kleinteilemagazin mit 60 Einzelschubladen, Rahmengröße (BxHxT): 31,0 x 55,0 x 18
TRESTON Kleinteilemagazin mit 60 Einzelschubladen, Rahmengröße (BxHxT): 31,0 x 55,0 x 18
Artikel-Nr.:
     158-TF1008
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     550-3
EAN/GTIN:
     6416763034000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Treston Kleinteilemagazin anthrazitgrauer PP-Rahmen, Etagenböden aus verzinktem Stahl
TRESTON® Kleinteilmagazin

Vielseitige Magazine für Verkaufsraum, Fertigung und Lagerraum. Modernes Industriedesign für individuelle und effektive Lagersysteme - auch für anspruchsvolle Anwender.

  • die Magazine haben einen anthrazitgrauen (RAL 7016) Polypropylen-Rahmen
  • die Etagenböden sind aus verzinktem Stahl
  • glasklare Polystyrol-Schubladen mit Etiketten

Schubladengrößen (B x H x T in cm):

  • (A) 5,5 x 3,7 x 17,5
  • (B) 6,9 x 3,7 x 17,5
  • (C) 13,8 x 3,7 x 17,5
  • (D) 9,2 x 5,9 x 17,5
  • (E) 27,7 x 5,9 x 17,5
  • (F) 13,8 x 8,1 x 17,5

Zubehör:

Zwischenwände (quer und längs), 1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,00
Höhe [cm]:
55,0
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Kleinteilmagazin
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe:
schwarz
Anzahl Schubladen:
60
Farbe Schubladen:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, kleinteilemagazin treston, klarsicht-magazin, TRESTON Kleinteilemagazin mit 60 Einzelschubladen, Rahmengröße: 31, 0 x 55, 0 x 18, Treston
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 85,53*
21 Tage
11
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 86,81*
€ 8,95*
ab € 69,02*
€ 87,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 88,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 74,37*
€ 91,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 229,36*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,14*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,26*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,47*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 2,86*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 2,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,06*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,38*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 5,32*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,48*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,81*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.