Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Nachfüllpack Fingerkuppenverband, 50 Stck, stabil, Gr. 4,3x7,2cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Nachfüllpack Fingerkuppenverband, 50 Stck, stabil, Gr. 4,3x7,2cm
Erste Hilfe Nachfüllpack Fingerkuppenverband, 50 Stck, stabil, Gr. 4,3x7,2cm
Erste Hilfe Nachfüllpack Fingerkuppenverband, 50 Stck, stabil, Gr. 4,3x7,2cm
Artikel-Nr.:
     158-ST9142
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009142
EAN/GTIN:
     4250108808855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
Söhngen aluderm-aluplast Fingerkuppenverband wasserfest Pflaster mit aluminiumbedampfter Wundauflage
SÖHNGEN aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband

  • Pflasterabschnitte mit speziellem Zuschnitt
  • mit aluminiumbedampfter Wundauflage
  • einzeln eingesiegelt

Farbe: weiß

Maße: 4,3 x 7,2 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,3
Länge [cm]:
7,2
Produktart:
Fingerkuppenpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
wasserfest
Marke:
SÖHNGEN
Inhalt [Stück]:
50
Weitere Suchbegriffe: Wasserfeste Pflaster, wasserfeste pflaster fingerverband, wasserfeste pflaster, aluderm fingerkuppenpflaster, Erste Hilfe Nachfüllpack Fingerkuppenverband, 50 Stck, stabil, Gr. 4, 3x7, 2cm, Söhngen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,27*
€ 13,96*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,27*
€ 13,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,74*
€ 16,00*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 16,14*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 16,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1003373
ab € 0,60*
Ähnlich
Söhngen
1003372
ab € 0,51*
Ähnlich
SETON
Y4087518
ab € 9,44*
Ähnlich
SETON
Y4087526
ab € 12,06*
Ähnlich
SETON
Y4087522
ab € 12,43*
Ähnlich
SETON
Y4087530
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.