Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-ST9075 Herst.-Nr.: 490710 EAN/GTIN: 7310804907102 |
| | |
|
| | |
| Cederroth Pflasterspender ohne Inhalt Inneneinteilung für 2 Salvequick Pflastersets Cederroth Pflasterspender für Salvequick® Pflastersets Beim Herausziehen aus dem Spender ist eine Pflasterhälfte klebefertig zur Verwendung. Austausch der Pflastersets nur mit Spezialschlüssel möglich. Abmessungen (B x H x T): 22,0 x 5,2 x 11,5 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 22,00 | Höhe [cm]: | 11,5 | Tiefe [cm]: | 5,2 | Produktart: | Pflasterspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | grün | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, Cederroth Pflasterspender mit transp. Abdeckhaube, ohne Inhalt, Gr.22x11, 5x5, 2cm, Cederroth |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,64* | € 12,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,15* | € 12,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,12* | € 12,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,10* | € 13,06* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|