Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-ST1102 Herst.-Nr.: 0601102 EAN/GTIN: 4250108811176 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Rettungssitz Kombi 0601102 zum Sitzend-Transport von Verletzten und Kranken Söhngen Rettungssitz Kombi 0601102zur Rettung von Verletzten und Kranken aus beengeten Umgebungen - erleichtert den Transport über Treppen o.ä.
- gepolsterte Schultertragegurte können auf unterschiedliche Körpergrößen eingestellt werden
- abwaschbar
Material: Polyester-Hochfestgewebe Farbe: weiß-orange Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | weiß | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Söhngen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 61,14* | € 75,53* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,96* | € 92,23* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 79,65* | € 96,19* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 79,48* | € 96,19* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,86* | € 108,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|