Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Profiline Ceramic Coating CC Evo, Inhalt: 235 ml


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Sonax Profiline Ceramic Coating CC Evo, Inhalt: 235 ml
Sonax Profiline Ceramic Coating CC Evo, Inhalt: 235 ml
Sonax Profiline Ceramic Coating CC Evo, Inhalt: 235 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN4300
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02379410
EAN/GTIN:
     4064700237940
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
Sonax Profiline Ceramic Coating CC Evo zur keramischen Langzeitversiegelung von Lacken
Sonax® Profiline Ceramic Coating CC Evo

Die keramische Langzeitversiegelung Sonax® Profiline Ceramic Coating CC Evo eignet sich bestens für das professionelle Versiegeln von Lacken und schützt bis zu 36 Monate vor Wiederanschmutzung.

  • Komplettset zur Langzeitversiegelung
  • 3 Stufen Coating mit Applikator
  • Langzeit-Abperlungseffekt
  • schützt den Lack vor Schmutz und Chemikalien
  • verbessert die UV Performance des Lacks
  • schützt effektiv vor Insektenschmutz, Vogelkot oder Baumharzflecken
  • sorgt für farbtiefen hochglänzenden Lack
  • Haltbarkeit: 12 bis 36 Monate oder > 50 Autowäschen
  • Ergibigkeit: 1 Fahrzeug
  • Inhalt: 235 ml

Hinweis: nicht geeignet für dunkle, matte Folien.

Anwendung: Nach dem Polieren des Lackes wird als Grundreiniger das PREPARE in ein Mikrofasertuch ultrafein gesprüht, der Lack damit abgewischt und für das Coating vorbereitet. CC Evo ist anschließend zweistufig zu applizieren.
Im ersten Versiegelungsschritt wird BASECOAT Evo mit einem Applikatorschwamm dünn auf Teilflächen aufgetragen. Nach kurzer Ablüftzeit wird der Produktüberschuss mit einem Mikrofasertuch ultrafein abgewischt, dann erst eine neue Teilfläche behandelt.
Nach einer Wartezeit von 1 Stunde wird in einem zweiten Step das GLOSSCOAT Evo dünn mit einem neuen Applikatorschwamm aufgetragen. Die Ablüftzeit sollte hier einige Minuten bis hin zu 10 Minuten betragen. Dann wird auch hier der Produktüberschuss mit Mikrofasertuch ultrafein entfernt. Sollte das Produkt bei großen Fahrzeugen beginnen bereits im Schwamm auszuhärten, ist ein neuer Applikationsschwamm zu nehmen. Das vollständig behandelte Fahrzeug hat wenigstens 4 Stunden im Trockenen zu stehen und darf in dieser Zeit nicht nass werden. Optimal wäre, das Fahrzeug über Nacht in einem Raum stehen zu lassen. Die erste Fahrzeugwäsche darf frühestens nach 1 Woche erfolgen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
235
Produktart:
Versiegelung
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Lackschutz | Versiegelung
Gebinde:
Sprühdose
geeignet für:
lackierte Flächen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lackreiniger sonax, autolackreiniger, Sonax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,37*
€ 100,17*
25 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 80,39*
€ 101,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 88,98*
€ 112,89*
€ 4,95*
ab € 88,98*
€ 112,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 112,89*
€ 134,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 111,86*
€ 133,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,27*
€ 126,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 103,14*
€ 122,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,98*
€ 105,89
pro Satz
1 Satz enthält 215 Milliliter (ab € 0,41387* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.