Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax PROFILINE Ceramic Coating CC Evo Reinigungs-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sonax PROFILINE Ceramic Coating CC Evo Reinigungs-Set
Sonax PROFILINE Ceramic Coating CC Evo Reinigungs-Set
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100407025
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02379410
EAN/GTIN:
     4064700237940
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
Komplettset zur keramischen Langzeitversiegelung von Lacken. Ein mit CC Evo beschichteter Lack bietet neue Eigenschaften wie deutlich verbessertes Hydrophobie (Beading, Abperlen von Wasser), erhöhte Chemikalienbeständigkeit und verbesserte UV-Beständigkeit. Das Coating schützt somit vor schädlichen biologischen Einflüssen wie Insektenschmutz, Vogelkot und vor Baumharzflecken. Eine sehr wichtige Funktion, die ein keramisches Coating dem Lack verleiht, ist der Schutz vor Wiederanschmutzung und ein gewisser Selbstreinigungseffekt. Schlussendlich ist es der optisch perfekte Eindruck, den ein farbtiefer hochglänzender Lack hinterlässt, nachdem er fachgerecht gecoated wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Reinigungs-Set
Vorgesehene Verwendung
Exterior
Produktfarbe
Schwarz
Gebrauchsfertig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lackreiniger sonax, autolackreiniger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 215 Milliliter (ab € 0,36321* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 102,24*
€ 121,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 98,97*
€ 117,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 93,56*
€ 111,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 90,42*
€ 107,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,09*
€ 92,93
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.