Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 02922410 SmokeEx Geruchskiller & Frische-Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 02922410 SmokeEx Geruchskiller & Frische-Spray 500 ml
sonax 02922410 SmokeEx Geruchskiller & Frische-Spray 500 ml
sonax 02922410 SmokeEx Geruchskiller & Frische-Spray 500 ml
Artikel-Nr.:
     158-SN2030
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02922410
EAN/GTIN:
     4064700292246
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoduft
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Sonax 02922410 SmokeEx Geruchskiller & Frische-Spray befreit Textilien von Gerüchen wie Tierausdünstungen und Zigarettenrauch
SONAX® 02922410 SmokeEx Geruchskiller & Frische-Spray 500 ml

Befreit Textilien wie z. B. Polster, Teppiche, Stoffe, Schuhe und Bekleidung zuverlässig und lang anhaltend von störenden und unangenehmen Gerüchen wie Tierausdünstungen und Zigarettenrauch.

Neutralisierende Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis dringen tief in die Fasern ein und binden die schlecht riechenden Partikel. Eine leichte Parfümierung sorgt für eine angenehme Frische.

  • neutralisiert und beseitigt langanhaltend störende Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, Schweiß, etc.
  • befreit Textilien wie z.B. Polster, Gardinen, Stoffe, Schuhe, Teppiche und Kleider von unangenehmen Gerüchen
  • auch als Raumspray verwendbar

Inhalt: 500 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Stück [VE]:
1
Produktart:
Geruchsvernichter
Produktkategorie:
Lufterfrischer
Duft:
Frischeduft
Gebinde:
Sprühflasche
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_15972">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2030</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">9,50</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 11,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 11,02*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,82*
1 Tag
1
1
€ 5,00*
ab € 8,80*
€ 12,82*
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 11,28*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.