| |
|
| Artikel-Nr.: C2651-02922410 Herst.-Nr.: 02922410 EAN/GTIN: 4064700292246 |
| | |
|
| | |
| Befreit Leder und Textilien wie z.B. Polster, Teppiche, Stoffe, Schuhe und Bekleidung zuverlässig und langanhaltend von störenden und unangenehmen Gerüchen wie Tierausdünstungen, Zigarettenrauch, Schweiß etc.. Neutralisierende Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis dringen tief in die Fasern ein und binden die schlecht riechenden Partikel. Mit frischem Duft. Auch als Raumspray verwendbar. - Neutralisiert und beseitigt zuverlässig und langanhaltend störende Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, Schweiß, etc.
- Befreit Textilien wie z.B. Polster, Gardinen, Stoffe, Schuhe, Teppiche und Kleider von unangenehmen Gerüchen
- Neutralisierende Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis dringen tief in die Fasern ein und binden die schlecht riechenden Partikel
- Mit frischem Duft. Für Auto und Haushalt
- Auch als Raumspray verwendbar
- Neutralisiert und beseitigt zuverlässig und langanhaltend störende Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, Schweiß, etc.
- Befreit Textilien wie z.B. Polster, Gardinen, Stoffe, Schuhe, Teppiche und Kleider von unangenehmen Gerüchen
- Neutralisierende Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis dringen tief in die Fasern ein und binden die schlecht riechenden Partikel
- Mit frischem Duft. Für Auto und Haushalt
- Auch als Raumspray verwendbar
- Sprayerdüse auf Sprühstellung drehen.
- Farbechtheit der Textilien an unauffälliger Stelle prüfen.
- Zu behandelnde Gegenstände gleichmäßig besprühen, bis das Textil leicht feucht ist. Trocknen lassen.
- Bei starker Geruchsbildung längere Zeit bei geschlossenem Fenster einwirken lassen.
- Evtl. Vorgang wiederholen.
Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kunststoff-Flasche / Sprayer | Produktbreite: | 90 mm | Produkttiefe: | 57 mm | Produkthöhe: | 237 mm | Nettogewicht: | 572 g | Zubehör: | Neutralisiert und beseitigt zuverlässig und langanhaltend störende Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, Schweiß, etc. | Befreit Textilien wie z.B. Polster, Gardinen, Stoffe, Schuhe, Teppiche und Kleider von unangenehmen Gerüchen | Neutralisierende Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis dringen tief in die Fasern ein und binden die schlecht riechenden Partikel | Mit frischem Duft. Für Auto und Haushalt | Auch als Raumspray verwendbar | Produktvorteile: | Neutralisiert und beseitigt zuverlässig und langanhaltend störende Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, Schweiß, etc. | Befreit Textilien wie z.B. Polster, Gardinen, Stoffe, Schuhe, Teppiche und Kleider von unangenehmen Gerüchen | Neutralisierende Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis dringen tief in die Fasern ein und binden die schlecht riechenden Partikel | Mit frischem Duft. Für Auto und Haushalt | Auch als Raumspray verwendbar | Produktanwendung: | Sprayerdüse auf Sprühstellung drehen. | Farbechtheit der Textilien an unauffälliger Stelle prüfen. | Zu behandelnde Gegenstände gleichmäßig besprühen, bis das Textil leicht feucht ist. Trocknen lassen. | Bei starker Geruchsbildung längere Zeit bei geschlossenem Fenster einwirken lassen. | Evtl. Vorgang wiederholen. | Kassenbon Text: | Smoke Ex | Youtube Ids: | aPFKYVxR2yg | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |