Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax Scheibenklar 338241, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax Scheibenklar 338241, 500ml
sonax Scheibenklar 338241, 500ml
sonax Scheibenklar 338241, 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN1160
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03382410
EAN/GTIN:
     4064700338241
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
glasreiniger 500ml
fensterputzmittel
Sonax Scheibenklar zum Entfernen von Insektenverschmutzungen und Straßenschmutz
SONAX® 03382410 ScheibenKlar 500 ml

Zum Entfernen von Insektenverschmutzungen und Straßenschmutz von Fahrzeugscheiben und Scheinwerfern.

Beseitigt Schmierfilme und Nikotinrückstände von Innenscheiben und Spiegeln. Auch im Haushalt zur Reinigung von Spiegeln und Fenstern bestens geeignet.

Besonders gut geeignet für Fenster, Glastüren, Glasfassaden, Glasgehäuse und -überdachungen, Bildschirme usw.

Ideal auch zur schonenden Reinigung von Fensterrahmen, Rolläden, Kunststoffprofilen, Gummidichtungen etc. einsetzbar.

  • entfernt fett-, öl- oder silikonhaltige Verschmutzungen von Glasflächen aller Art
  • entfernt Insektenverschmutzungen von Fahrzeugscheiben und Scheinwerfern
  • beste Kunststoff-, Lack- und Gummiverträglichkeit

Anwendung:

Produkt aufsprühen und kurz einwirken lassen. Mit fusselfreiem Tuch oder Papier trockenreiben.

Bitte Beachten: Produkt nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Scheibenreiniger
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Farbe:
grün
Anwendungsbereich:
Fettlöser | Glasreinigung | Innenreinigung | Scheibenreinigung
Duft:
Citrus
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Glas | Gummi | Kunststoff
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
8,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sonax glasreiniger, Sonax
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 6,79*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 6,91*
1 Tag
60
6
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 7,14*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,011* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04165000
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.