| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SD1016 Herst.-Nr.: KGF1 EAN/GTIN: 4260589111603 |
| | |
|
| | |
| Schoeller Bindemittel-Notfallkiste universal 150 L zur universellen Aufnahme von Flüssigkeiten Schoeller Bindemittel NotfallkofferDie Schoeller Bindemittel aus Polypropylen in der praktische Notfallkoffer profitieren durch ihre enormen Saug- und Bindeeigenschaften und eignen sich daher ideal für Leckagen und Verschüttungen von Ölen, Chemikalien, Gefahrenstoffen. - Notfallkoffer zum rollen
- 4 Rollen
- sicherer Schließmechanismus
Inhalt: - Aufnahmekapazität: 150 L
- 100 First Tücher HW, 40 x 50 cm
- 2 Saugschläuche, ø 7 cm x 1,20 m
- 2 Saugschläuche, ø 7 cm x 3 m
- 2 Saugkissen, 40 x 40 cm
- 20 Wischtücher
- 5 Entsorgungssäcke
- ein Paar Handschuhe
Einsatzbereiche: - blau: Öl und ölige Substanzen, trennt Öl von Wasser
- grau: Universelle Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, wässrige Lösungen, Kühlmittel, Lösungsmittel, Säuren oder Laugen
- gelb: Chemikalien und chemische Substanzen wie Gefahrenstoffe
Anwendungsbereiche: Zur Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von Leckagen und Gefahrenstoffen. Ideal zum auslegen rund um Maschienen, Geräte und Fahrzeuge. Weitere Informationen: | | Produktart: | Notfallset | Produktkategorie: | Bindemittel | Farbe: | grau | Aufnahme von: | Öl | Kühlmittel | Lösungsmittel | Benzin | Wasser | Aufnahmekapazität [l/Tuch]: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, trolley grau |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 263,31* | € 311,17* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 263,68* | € 311,77* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 277,21* | € 328,35* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 310,38* | € 367,14* | | | | Lager 158 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 323,27* | € 382,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|