Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Kanisterdosierpumpe, für 20 und 25 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke Kanisterdosierpumpe, für 20 und 25 Liter Kanister
Schülke Kanisterdosierpumpe, für 20 und 25 Liter Kanister
Schülke Kanisterdosierpumpe, für 20 und 25 Liter Kanister
Artikel-Nr.:
     158-SC1304
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     182501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Kanister
Pumpspender für Kanister
dosierpumpe für kanister
Schülke Kanisterdosierpumpe Dosierpumpe zur sicheren Dosierung von Desinfektionsmittel
Schülke Kanister-Dosierpumpe 20 und 25 Liter

Die Schülke Dosierpumpe eignet sich ideal um von Großgebinden kleine Mengen des Inhalts abzufüllen.

  • für 20 und 25 Liter Kanister
  • für Desinfektionsmittel, Wasch- und Cremelotionen
  • Dosiermenge: 20 ml/Hub

Weitere Informationen:
Produktart:
Dosierpumpe
Produktkategorie:
Spender
Abgabemenge [ml]:
20
geeignet für:
25 l Kanister | 20 l Kanister
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 7,56*
€ 11,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 16,86*
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 16,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.