Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Dosierpumpe für Hände, Inhalt : 1 stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schülke Dosierpumpe für Hände, Inhalt : 1 stk
Schülke Dosierpumpe für Hände, Inhalt : 1 stk
Schülke Dosierpumpe für Hände, Inhalt : 1 stk
Artikel-Nr.:
     158-SC1240
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003356
EAN/GTIN:
     4032651976201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
dosierpumpe für flaschen 1 l
Schülke Dosierpumpe Dosierpumpe für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Cremelotionen
Schülke Spendersysteme

Dosierpumpe eigent sich ideal für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Cremelotionen.

  • für 1000 ml Euroflaschen

  • 3 ml/Pumphub

  • hygienische Entnahme des Produkts aus dem Originalgebinde


Weitere Informationen:
Produktart:
Dosierpumpe
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
geeignet für:
1000 ml Euroflaschen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dosierpumpe, schülke, Händedesinfektionsmittel, Waschlotion, Cremlotion
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,72*
6 Tage
97
€ 25,00*
ab € 4,19*
€ 6,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 8,11*
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.