Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip Allroundline ALZ 10, zum einhängen von Gurtendstücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandclip Allroundline ALZ 10, zum einhängen von Gurtendstücken
Wandclip Allroundline ALZ 10, zum einhängen von Gurtendstücken
Wandclip Allroundline ALZ 10, zum einhängen von Gurtendstücken
Artikel-Nr.:
     158-RS1010
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALZ-10
EAN/GTIN:
     4251021121434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
Absperrpfosten
Blockierpoller
Wandclip Allroundline ALZ 10 zum einhängen von Gurtendstücken
ALLROUNDLINE Wandclip ALZ10

zur unkomplizierten Befestigung des Gurtendstücks einzelner Pfosten an Wänden

  • Breite: 15 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 7 mm
  • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,50
Gewicht [kg]:
0,1
Höhe [cm]:
10,0
Tiefe [cm]:
0,7
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,73*
€ 9,47*
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,86*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0170
ab € 80,60*
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0130
ab € 80,49*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,76*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0170
ab € 49,27*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0130
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.