Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Clearbox Aufbewahrungsbox mit Deckel, Fassungsvermögen: 22,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Clearbox Aufbewahrungsbox mit Deckel, Fassungsvermögen: 22,0 l
rothopro Clearbox Aufbewahrungsbox mit Deckel, Fassungsvermögen: 22,0 l
rothopro Clearbox Aufbewahrungsbox mit Deckel, Fassungsvermögen: 22,0 l
Artikel-Nr.:
     158-RP0930
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1438400096
EAN/GTIN:
     3234530003355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
rothopro Clearbox Aufbewahrungsbox mit Deckel Fassungsvermögen: 22,0 l
rothopro® Clearbox Aufbewahrungsbox

Die stapelbare rothopro® Clearbox Aufbewahrungsbox eignet sich bestens für das sichere Verstauen und Aufbewahren mit System und Überblick.

  • stoßfeste Aufbewahrungsbox
  • Fassungsvermögen: 22,0 l
  • mit Deckel, sicher verschließbar
  • schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
  • spritzwassergeschützt
  • witterungsbeständig und spülmaschienenfest
  • Material frei von Schadstoffen
  • inkl. Beschriftungsetiketten
  • Maße (BxTxH): 55,0 x 37,5 x 16,0 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,0
Fassungsvermögen [l]:
22
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
37,5
Produktart:
Transportbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
transparent
Ausstattung:
Deckel | Tragegriff
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar | spülmaschinenfest
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
55,0 × 16,0 × 37,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,83*
5 Tage
21
€ 5,80*
ab € 16,55*
€ 23,28*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.