Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Evo Easy Deckel für Aufbewahrungsbox geeignt für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Evo Easy Deckel für Aufbewahrungsbox geeignt für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
rothopro Evo Easy Deckel für Aufbewahrungsbox geeignt für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
rothopro Evo Easy Deckel für Aufbewahrungsbox geeignt für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
Artikel-Nr.:
     158-RP0680
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1007700096
EAN/GTIN:
     7610859170163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
kunststoffbox 65l
kunststoffbox
rothopro kunststoffbox
rothopro Evo Easy Deckel für Aufbewahrungsbox geeignt für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
rothopro® Evo Easy Deckel

Der rothopro® Evo Easy Deckel für Aufbewahrungsboxen eignet sich zum sicheren Verschließen verstauter Gegenstände.

  • Deckel für Evo Easy Aufbewahrungsbox
  • für 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
  • schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
  • spritzwassergeschützt
  • witterungsbeständig und spülmaschienenfest
  • Material frei von Schadstoffen

Maße (BxTxH): 59,0 x 39,5 x 2 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
59,0
Höhe [cm]:
2,0
Tiefe [cm]:
39,5
Produktart:
Transportbox | Deckel
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
59,0 × 2,0 × 39,5
Weitere Suchbegriffe: rothopro Evo Easy Deckel für Aufbewahrungsbox geeignt für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,87*
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rothopro
1007600096
ab € 1,95*
Ähnlich
rothopro
1007500096
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.