Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer, Fassungsvermögen: 6 l Version: 06 - anthrazit
Artikel-Nr.:
     158-RP0470.06
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1030308853
EAN/GTIN:
     7610859212139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro ALBULA Biomülleimer und Komposteimer ideal für Biomüll, Kaffeekapseln oder zur Aufbewahrung von Spültabs

Ausgewählte Version: 06 - anthrazit

rothopro® Komposteimer ALBULA

Komposteimer mit Deckel und Halteriemen - Ideal für Biomüll, Kaffeekapseln und zur Aufbewahrung von Geschirrspültabs.

  • Biomüll-Eimer mit Deckel
  • auch als Tischabfalleimer nutzbar
  • stapelbar (auch ineinander)
  • praktischer Tragegriff
  • moderne Farbmöglichkeiten
  • Material: rezyklierter Kunststoff
  • einfach mit Wasser und Spülmittel zu reinigen

Der Komposter mit Deckel bietet Ihnen die Möglichkeit, den Abfall da zu sammeln, wo er anfällt: in der Küche.

Dank seinem schönen Design kann er sich auch auf der Arbeitsplatte sehen lassen und bei geschlossenem Deckel können keine unangenehmen Gerüche austreten. Die Eimer eignen sich auch bestens als Tischabfalleimer, für das Sammeln leerer Kaffeekapseln oder zur Aufbewahrung von Waschmittel, Geschirrspültabs etc.


  • Version: 06 - anthrazit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,5
Fassungsvermögen [l]:
6
Höhe [cm]:
20,8
Tiefe [cm]:
20,0
Produktart:
Abfalleimer | Abfalltrenner
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
handbetätigte Einwurfklappe
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Albula
Material:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,64*
1
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 11,04*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,39*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,63*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.