Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Titan Mehrzweckbehälter, 120 l, stabile Griffe Version: 04 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Titan Mehrzweckbehälter, 120 l, stabile Griffe Version: 04 - grün
rothopro Titan Mehrzweckbehälter, 120 l, stabile Griffe Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     158-RP0280.04
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4586005053
EAN/GTIN:
     4052021000763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Werkstatt-Abfallbehälter
rothopro Titan 120 l Mehrzweckbehälter stabile Griffe, verformungssicher

Ausgewählte Version: 04 - grün

rothopro® TITAN Mehrzweckbehälter

Runder Schwerlastbehälter für eine Vielzahl von Entsorgungsanwendungen im Innen- und Außenbereich

  • Griffe für einfaches Heben von schweren Lasten
  • flacher und robuster Deckel (separat bestellen)
  • einfaches Stapeln
  • leicht zu reinigen
  • verformungssicher

Fassungsvermögen: 85 oder 120 ltr.

Achtung: Abfallbehälter und Deckel bitte separat bestellen.


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
63,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
72,0
Tiefe [cm]:
55,0
Produktart:
Abfalltonne | Mülltonne
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,78*
€ 47,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 34,93*
€ 49,03*
7 Tage
20
€ 7,90*
ab € 38,10*
€ 53,13*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 64,24*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rothopro
4584008080KK0
€ 72,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.