Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 60l eckig mit Trichterdeckel, Kunststoff Version: 01 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 60l eckig mit Trichterdeckel, Kunststoff Version: 01 - grau
Abfallbehälter 60l eckig mit Trichterdeckel, Kunststoff Version: 01 - grau
Artikel-Nr.:
     158-RP0030.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     RP0030.01
EAN/GTIN:
     7610859160850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
rothopro Iris Abfallbehälter eckig mit Trichterdeckel robuste Kunststoffkonstruktion mit Beutelhalter, verformungssicher

Ausgewählte Version: 01 - grau

rothopro® IRIS Abfallbehälter

Speziell für Schwerlastbereiche konzipierter Abfallbehälter.

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • leicht zu reinigen
  • rost- und verformungssicher
  • integrierte Griffe erleichtern das Heben und Transportieren
  • Beutelhalter für schnelles, effizientes Wechseln
  • Fassungsvermögen 60 Liter

Fassungsvermögen: 60 ltr.

Maße (BxHxT): 39,0 x 73,0 x 39,0 cm


  • Version: 01 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
73,0
Tiefe [cm]:
39,0
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,86*
€ 46,41*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,01*
€ 49,41*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.