Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 50l mit Trichterdeckel, Kunststoff Version: 03 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 50l mit Trichterdeckel, Kunststoff Version: 03 - gelb
Abfallbehälter 50l mit Trichterdeckel, Kunststoff Version: 03 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-RP0020.03
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     RP0020.03
EAN/GTIN:
     7610859160829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro Iris Abfallbehälter rund mit Trichterdeckel robuste Kunststoffkonstruktion mit Beutelhalter, verformungssicher

Ausgewählte Version: 03 - gelb

rothopro® IRIS Abfallbehälter

Speziell für Schwerlastbereiche konzipierter Abfallbehälter.

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • leicht zu reinigen, abwaschbar
  • rost- und verformungssicher
  • integrierte Griffe erleichtern das Heben und Entleeren des Behälters
  • farbige Deckel zur Abfalltrennung

Fassungsvermögen: 50 ltr.

Maße (BxHxT): 39,0 x 73,0 x 39,0 cm


  • Version: 03 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Fassungsvermögen [l]:
50
Höhe [cm]:
73,0
Tiefe [cm]:
39,0
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,25*
€ 53,84*
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 53,84*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.