Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL Antirutschbeschichtung SAFE STEP 100, Rutschhemmung R13,Farbe gelb, Inhalt 3,78 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL Antirutschbeschichtung SAFE STEP 100, Rutschhemmung R13,Farbe gelb, Inhalt 3,78 l
ROCOL Antirutschbeschichtung SAFE STEP 100, Rutschhemmung R13,Farbe gelb, Inhalt 3,78 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-RM43312
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     43277
EAN/GTIN:
     5024747433124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
Rocol Safe Step 100 Antirutschbeschichtung Rutschhemmung R13, Einkomponenten, für Bereiche mit starkem Fußgängerverkehr
ROCOL SAFE STEP™ 100

Antirutsch-Bodenbeschichtung zur Anwendung in Bereichen mit starkem Fußgängerverkehr

  • Rutschhemmung R 13
  • Verdrängungsraum V10
  • Einkomponenten-System
  • haftet ausgezeichnet auf Metall-, Beton- und Holzoberflächen

Diese hochleistungsfähige Sicherheitsbeschichtung ist ganz einfach aufzutragen. Ideale Anwendungsbereiche sind Rampen, Treppen und Fußgängerwege.

  • Ergiebigkeit: 4,6 m²
  • Lagertemperatur: 10-30°C

Aushärtungszeit:

  • Leichter Verkehr: 12 Stunden bei 21°C
  • Schwerer Verkehr: 72 Stunden bei 21°C
  • Vollständig chemikalienbeständig: 7 Tage

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Antirutschbeschichtung
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Farbe:
gelb
Komponenten:
1
Rutschhemmung:
R 13

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, anti rutsch bodenfarbe rocol, anti rutsch bodenfarbe, antirutschbeschichtung gelb, ROCOL Antirutschbeschichtung, ROCOL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 200,50*
€ 248,31*
€ 4,95*
ab € 199,57*
€ 248,31*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocol
43266
ab € 200,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.