Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rezi Microfasertuch Glassy PROFI, 1 VE = 10 Tücher, 40 x 40 cm Version: 03 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rezi Microfasertuch Glassy PROFI, 1 VE = 10 Tücher, 40 x 40 cm Version: 03 - rot
Rezi Microfasertuch Glassy PROFI, 1 VE = 10 Tücher, 40 x 40 cm Version: 03 - rot
Rezi Microfasertuch Glassy PROFI, 1 VE = 10 Tücher, 40 x 40 cm Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     158-RL6212.03
Hersteller:
     Rezi
Herst.-Nr.:
     621203
EAN/GTIN:
     9001494712036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Rezi Microfasertuch Glassy PROFI glatte Maschenstruktur für Hochglanzoberflächen, Glas und Spiegel

Ausgewählte Version: 03 - rot

rezi® Microfasertuch Glassy PROFI

Formstabiles Universaltuch mit glatter Maschenstruktur für Glas- und Spiegeloberflächen bzw. für Hochglanzküchen.

  • Maße (BxH): 40 x 40 cm
  • Grammatur: ca. 300 g/m²
  • Oberfläche: glatte Maschenstruktur
  • gewirkt und formstabil
  • PES/PA

1 VE = 10 Tücher


  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rot
Material:
Polyamid | Polyester
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,77*
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.