Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2167.XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2167064
EAN/GTIN:
     4030913055046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Planam Arbeitsweste Canvas 320 rot mit Reflexbiesen und verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

Arbeitsweste Canvas

Arbeitsweste der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

 

  • Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • atmungsaktiv
  • extrem reiß- und scheuerfest

 

Taschen

  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, 320 g/m²

Leinwandbindung,

ca. 310 g/m²

 

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, weiß oder rot

 

Größen: S – XXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2124

grau/schwarz: PL2123

kornblau: PL2120

weiß: PL2122

rot: PL2127


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Arbeitsweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
rot
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeitsweste canvas rot, canvas weste, arbeitsweste rot, Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, rot, Gr. S - XXXL, PLANAM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,77*
€ 23,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,64*
€ 24,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,63*
€ 24,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2167052
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2167048
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
2167044
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
2167056
ab € 15,21*
Ähnlich
Planam
2167060
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.