Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Haushaltseimer 10 Liter, Material: Kunststoff Version: 01 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Haushaltseimer 10 Liter, Material: Kunststoff Version: 01 - blau
Nölle Haushaltseimer 10 Liter, Material: Kunststoff Version: 01 - blau
Artikel-Nr.:
     158-NW97027.01
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     737351
EAN/GTIN:
     4250560506672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Nölle Haushaltseimer 10 Liter Kunststoffeimer mit Metallbügel

Ausgewählte Version: 01 - blau

Nölle Haushaltseimer

Haushaltseimer mit Metallhenkel

  • langlebig und materialbeständig
  • für tägliche Anwendungen geeigent

  • Version: 01 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Höhe [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Eimer
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 1,62*
€ 2,36*
1
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,75*
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,87*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.